Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülsen, Innen-Ø 46mm, Außen-Ø 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1550-46
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1550-46
EAN/GTIN:
     4042146423431
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
56 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur De- und Montage von Lagern
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
700.1550-46
Innen-Durchmesser in mm:
46 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.