Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülsen, Innen-Ø 40mm, Außen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1550-40
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1550-40
EAN/GTIN:
     4042146423516
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
50 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur De- und Montage von Lagern
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
700.1550-40
Innen-Durchmesser in mm:
40 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.