Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wischarm-Abzieher Typ 1, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1193
EAN/GTIN:
     4042146213100
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Abziehgabel
  • ideal geeignet zum schonenden Abziehen der Scheibenwischerarme
  • Abzieherspindel zum beschädigungsfreien Abstützen auf der Wischerarmwelle
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
  • mit Drehrad für Handbetätigung
  • mit schmalem Sockel für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
11 mm
Spanntiefe B in mm:
28 mm
Drehmoment max Nm:
15 Nm
Funktions-Attribut 1:
Antrieb mit Handrad
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
700.1193
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8 x 45
Spannweite A in mm:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibenwischerarm-Abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.