Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wischarm-Abzieher Typ 2, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1191
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1191
EAN/GTIN:
     4042146213087
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • schwere Ausführung
  • mit Abziehgabel
  • ideal geeignet zum schonenden Abziehen der Scheibenwischerarme
  • Spindelende mit Messingkappe zum schonenden Abziehen der Wischerarmwelle
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Führung der Spindel erfolgt in einer beweglichen Büchse
  • verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
  • mit schmalem Sockel für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
48 mm
Drehmoment max Nm:
15 Nm
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
700.1191
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8 x 75
Spannweite A in mm:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibenwischerarm-Abzieher, ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.