Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Polklemmen- und Wischarm-Abzieher 2-armig, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1190
EAN/GTIN:
     4042146167014
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme und Wischarme
  • mit Knebel
  • mit konischer Spannschraube für proportionale Verteilung der Spannkraft
  • selbstzentrierende Abzugshaken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
für 6 und 12 Volt Starterbatterien
Spanntiefe B in mm:
32 mm
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
10,5 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
300 g
Abziehhaken-Breite G:
11 mm
Herstellernummer:
700.1190
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1,2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M8 x 50
Spannweite A in mm:
15 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/S00pga-4QrU
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Scheibenwischerarm-Abzieher, ks tools universal-abzieher 2-armig, abzieher, abzieher 2-armig, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.