Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Scheibenwischarm-Abzieher 2-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1185
EAN/GTIN:
     4042146257548
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum schonenden Abziehen der Scheibenwischerarme
  • hohle Abzieherspindel zum beschädigungsfreien Abstützen auf der Wischerarmwelle mit Waschdüse
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: speziell für VAG Heckscheibenwischer mit integrierter Waschdüse
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
34 mm
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
14 mm
Gewicht [g]:
1000 g
Abziehhaken-Breite G:
15 mm
Herstellernummer:
700.1185
Innenvierkant-Antrieb in Zoll:
3/8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M12x1,25 x 34
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibenwischerarm-Abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.