Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Polklemmen-Abzieher 2-armig mit Knebel, M10x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1166
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1166
EAN/GTIN:
     4042146579756
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme und Wischarme
  • mit Knebel
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geschraubt
  • robuste Haken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Belastung max t:
0,5 t
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4,0 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9,2 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
16,8 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
245 g
Abziehhaken-Breite G:
14,0 mm
Herstellernummer:
700.1166
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
0,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10 x 100
Spannweite bis [mm]:
70 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-70 mm
Variantenartikel:
700.1164
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.