Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Ausdrücker ohne Hydraulik-Zylinder, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0181
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0181
EAN/GTIN:
     4042146306260
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
  • passend für viele schwere LKW, Busse und Niederflurbusse
  • für Bolzen Ø 35,0 - 45,0mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • für Einsatz mit Flachzylinder 640.0140 / 640.0150
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
115 mm
Bolzendurchmesser mm:
35-45 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
670.0181
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
200,0
max. Druckkraft Nm:
200
max. Druckkraft t:
20
Spindelgröße mm:
G3/4"x14gx125
Spannweite A in mm:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.