Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kugelgelenk-Ausdrücker, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0171
EAN/GTIN:
     4042146306253
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
  • passend für viele schwere LKW, Busse und Niederflurbusse
  • für Bolzen Ø 35,0 - 45,0 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
115 mm
Bolzendurchmesser mm:
35-45 mm
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
670.0171
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
200
max. Druckkraft t:
20
Spindelgröße mm:
M14x1,5x50
Spannweite A in mm:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.