Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Ausdrücker ohne Hydraulik-Zylinder, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0151
EAN/GTIN:
     4042146306246
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
  • passend für viele Transporter + mittelschwere LKW
  • für Bolzen Ø 27,0 - 36,0mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • für Einsatz mit Flachzylinder 640.0140
Weitere Informationen:
Ambossspindel mm:
G1/2"x14x110
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Bolzendurchmesser mm:
27-36 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
3500 g
Herstellernummer:
670.0151
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
100,0
max. Druckkraft t:
10
Stellschraube mm:
M18x1,5x120
Spannweite A in mm:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.