Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Ausdrücker, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0110
EAN/GTIN:
     4042146765579
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken von Trag- und Führungsgelenken sowie Spurstangen-Gelenkzapfen aus Lenkhebeln
  • kompakte und stabile Ausführung
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde und Druckkugel
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: BMW E46 und Mercedes W211, W220
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes, BMW
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
45 mm
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
670.0110
max. Druckkraft t:
1
Spindelgröße mm:
M16x1,5x50
Spannweite A in mm:
24 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0110-1
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.