Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0106
EAN/GTIN:
     4042146306369
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zur fachgerechten Demontage der Kugelgelenke am oberen Querlenker
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen T4 Bus / Multivan / California / Pritsche etc.
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Aussenbreite C:
100 mm
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Gewicht [g]:
2100 g
Herstellernummer:
670.0106
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
280
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
G1/2"x14gx110
Spannweite A in mm:
56 mm
Variantenartikel:
670.0101
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.