Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universal-Spannbügel, 10-130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-615.5101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.5101
EAN/GTIN:
     4042146304785
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
  • für Universal-Abzieher 2-armig
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
615.5101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannweite bis [mm]:
130 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-130 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.