Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 12-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0502
EAN/GTIN:
     4042146304129
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Kugelgelenkabzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
605.0502
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M12 x 140
Spannweite bis [mm]:
75 mm
Spannweite von [mm]:
12 mm
Trennmessergewinde G:
M12
Spannweite A in mm:
12-75 mm
Variantenartikel:
605.0501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.