Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 V / 24 V Kondensator-Booster - mobiles Starthilfegerät 4700 A / 3700A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1850
EAN/GTIN:
     4042146699911
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • auf Superkondensatoren basierende Technik
  • batterieloses Starthilfegerät
  • wartungsfrei
  • unbegrenzt ohne Zwischenaufladungen aufzubewahren
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • mit integrierter Automatiksicherung
  • Ladekontrollanzeige
  • akustischer und optischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Breite B:
410.0 mm
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzladegeraet:
550.1841
Ersatzsicherung:
550.1842
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
16500 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
550.1850
Kabellänge in m:
1.6 m
Kabelquerschnitt in mm²:
50 mm²
Kondensator:
12 Volt / 24 Volt / 3400 FARAD
Gesamtlänge L in mm:
380.0 mm
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Sicherung:
1000 A
Spannung Ladegerät:
12V DC / 3 A
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
20.000 / 10.000 A
Startstrom:
4700 / 3700 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.214,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,90*
€ 1.539,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,72*
€ 1.521,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,51*
€ 1.480,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,12*
€ 1.456,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,60*
€ 1.445,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1841
ab € 70,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.