Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaanlagen-Niederdruck-Ventilnuss, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1171
EAN/GTIN:
     4042146604601
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
550.1171
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.