Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Mechanikerspiegel, 178-530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1030
EAN/GTIN:
     4042146037812
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • mit Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit doppeltem Kugelgelenk
  • Kopf nach allen Seiten schwenkbar
  • mit Clip für die Brusttasche
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
32.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
Kugelgelenk-Inspektionsspiegel
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
550.1030
Gesamtlänge L in mm:
178 - 530 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.