Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Inspektionsspiegel, 195-685mm, 57x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1021
EAN/GTIN:
     4042146037805
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • mit Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit einfachem Kugelgelenk
  • Spiegel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
57 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
schwenkbar
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1021
Höhe in mm:
95 mm
Länge mm:
195,0 - 685,0 mm
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.