Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Magnethalter, 585mm, ØKopf=10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1010
EAN/GTIN:
     4042146037690
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
  • Tragkraft bis 2 kg
  • mit herausnehmbarer Innenseele
  • Energieschutzkappe erhöht die Magnetkraft um 35% und verhindert seitlichen Kontakt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Tragkraft in kg:
2 kg
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Länge mm:
585 mm
Kopf-Ø in mm:
10.0 mm
Herstellernummer:
550.1010
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gewicht [g]:
130 g
Funktions-Attribut 2:
mit Energieschutzkappe
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.