Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Lupe, 178-660mm, 44x63,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1009
EAN/GTIN:
     4042146037683
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Teleskop
  • mit Teleskopfunktion
  • mit einfachem Kugelgelenk
  • 360° schwenkbar
  • schlagfestes Acrylglas
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
44 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
360° schwenkbar
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1009
Höhe in mm:
63.5 mm
Länge mm:
178,0 - 660,0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schlagfestes Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: lupe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.