Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Magnethalter ØKopf=13mm, 178-675mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1004
EAN/GTIN:
     4042146037638
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
ks tools magnetheber
magnet heber
  • Tragkraft bis 1,5 kg
  • Energieschutzkappe erhöht die Magnetkraft um 35% und verhindert seitlichen Kontakt
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
mit Energieschutzkappe und Schwenkkopf
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1004
Kopf-Ø in mm:
13.0 mm
Länge mm:
178,0 - 675,0 mm
Material1:
Edelstahl
Tragkraft in kg:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.