Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1418
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1418
EAN/GTIN:
     4042146753231
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
31.0 mm
Form:
Pilzkopf
Gewicht [g]:
21 g
Herstellernummer:
516.1418
Gesamtlänge L in mm:
33.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.1408
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.