Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.6301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6301
EAN/GTIN:
     4042146911051
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
  • 13 mm Röhm-Metall-Schnellspann-Bohrfutter
  • 3 in 1 Gerät mit Schraub-, Bohr- und Schlagbohrfunktion
  • verschleißfreier, bürstenloser Antriebsmotor
  • KEINE Kohlebürsten
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • leistungsstarke 60 Nm maximales Drehmoment
  • bis zu 950 Schrauben (4 x 40 mm) in Weichholz mit einem 2,0 Ah Akku
  • bis zu 550 Schrauben (6 x 40 mm) in Weichholz mit einem 2,0 Ah Akku
  • hochwertiges 2-Gang Getriebe
  • Vibrationsbeschleunigung normaler Betrieb: 3,969 m/s² und im Schlagbohr-Modus 9,809 m/s²
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • kraftvolles 18V eMONSTER Akku-System
  • verwendbar mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Drehmomentvorwahl in 25 Stufen einstellbar
  • mit LED-Arbeitslicht
  • variable Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
Akku-Anzahl:
0
Antrieb:
13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterie enthalten:
Nein
Betriebsart:
Akkupack
Breite in mm:
74.0 mm
Drehmoment max.:
60 Nm
Drehzahl:
0 - 1900 U/min
Gewicht [g]:
1230 g
Herstellernummer:
515.6301
Höhe in mm:
195.0 mm
Messunsicherheit (K) Lpa:
3 dB(A)
Messunsicherheit (K) Lwa:
3 dB(A)
Länge mm:
195.0 mm
Elektrische Spannung:
18 V
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.5 m/s²
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Schalldruckpegel (dbA):
85 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
93 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 9,809 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.