Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimPOWER Mini-Druckluft-Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5590
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5590
EAN/GTIN:
     4042146756133
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Poliermaschine (Druckluft)
Elektro-Winkelschleifer
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung
  • ideal für Schleifarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • sehr kleine Baugröße
  • Aufnahme: Außengewinde
  • inklusive 3 Klettaufnahmen
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
55 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
515.5590
Kletttellerdurchmesser:
46 mm
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Leistung Watt:
186 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
5000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
240 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.82 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
85.9 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
96.9 dB(A)
Schwammdurchmesser:
50 + 75 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,3 m/s²
Zubehör:
mit 3 Klettaufnahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5585-R001P
ab € 18,10*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,31*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R010P
ab € 4,34*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R007P
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R006P
ab € 15,89*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R007P
ab € 6,98*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R007P
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.