Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Druckluftwinkelschleifer
>
Artikel
1/4" SlimPOWER Mini-Druckluft-Stab-Trennschleifer, lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.5560
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.5560
EAN/GTIN:
4042146756300
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
lange Lebensdauer
vibrationsgedämpft
inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
Abluftführung durch den Handgriff
sehr kleine Baugröße
robustes Gehäuse
zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
für Trennscheiben bis Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
festes Funkenschild
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
9,6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,2 m/s²
Schallleistungspegel (dbA):
98.4 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA):
87.4 dB(A)
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.04 m/s²
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Leerlaufdrehzahl in U/min:
18000 U/min
Leistung Watt:
220 Watt
Gesamtlänge L in mm:
275 mm
Herstellernummer:
515.5560
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Gewicht [g]:
700 g
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Betriebsart:
pneumatisch
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Breite B:
50.0 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Abgasanlage / Katalysatoren
>
Schneid- und Trennwerkzeuge Abgasrohr
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Abgasanlage / Katalysatoren
>
Schneid- und Trennwerkzeuge Abgasrohr
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Trennschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
druckluft winkelschleifer
,
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 202,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abdeckung
KS Tools
515.5555-R003P
€ 23,60*
Sonstiges
Abluftdeflektor
KS Tools
515.5505-R009P
€ 1,43*
Sonstiges
Abschlussstopfen
KS Tools
515.5505-R001P
€ 2,53*
Sonstiges
Antriebsgehäuse
KS Tools
515.5505-R014P
€ 23,54*
Sonstiges
Antriebsspindel
KS Tools
515.5420-R003P
€ 1,29*
Sonstiges
Betätigungshebel
KS Tools
515.5505-R012P
€ 2,20*
Sonstiges
Feder
KS Tools
515.5505-R003P
€ 0,98*
Sonstiges
Gehäusedeckel
KS Tools
515.5535-R002P
€ 11,58*
Sonstiges
Gehäuseverlängerung
KS Tools
515.5540-R006P
€ 35,67*
Sonstiges
Gehäuseverschraubung
KS Tools
515.5525-R010P
€ 6,55*
Sonstiges
Gehäuseverschraubung
KS Tools
515.5540-R002P
€ 6,54*
Sonstiges
Getriebespindel
KS Tools
515.5420-R006P
€ 23,13*
Sonstiges
Hebelbolzen
KS Tools
515.5505-R013P
€ 0,71*
Sonstiges
Hintere Kugellageraufnahme
KS Tools
515.5505-R015P
€ 10,40*
Sonstiges
Kugellager
KS Tools
515.5410-R016P
€ 10,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.