Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Trennschleifer, 23.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5440
EAN/GTIN:
     4042146756317
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • für Trennscheiben bis Ø 75 mm x 10 mm
  • mit Sicherheitsabdeckung
  • zum Trennen von Blechen und Stahl
  • zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite B:
85.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
820 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5440
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Leistung Watt:
370 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
23000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
350 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
7.05 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-1
Schalldruckpegel (dbA):
92.2 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
103.2 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 6,2 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, ks tools druckluftwinkelschleifer, druckluft winkelschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R030P
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
515.5440-R002P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R017P
ab € 26,50*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R027P
ab € 2,89*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R028P
ab € 0,43*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R021P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R018P
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R022P
ab € 0,61*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R023P
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R015P
ab € 5,36*
Sonstiges
KS Tools
515.5440-R001P
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R007P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R016P
ab € 6,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R032P
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R019P
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.