Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.5101 Herst.-Nr.: 515.5101 EAN/GTIN: 4042146548479 |
| |
|
| | |
| - mit Klettaufnahme
- mit Innengewinde-Aufnahme
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 46,0 mm | Gewicht [g]: | 275 g | Herstellernummer: | 515.5101 | Material1: | flexibel | Variantenartikel: | 515.5101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 43,35* | € 56,25* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,94* | € 64,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 50,26* | € 65,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 51,01* | € 66,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 61,26* | € 77,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|