Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaberklinge, gebogen, geschwungen, Klingenlänge 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.5096 Schaberklinge, gebogen, geschwungen, Klingenlänge 90mm
KS Tools 515.5096 Schaberklinge, gebogen, geschwungen, Klingenlänge 90mm
KS Tools 515.5096 Schaberklinge, gebogen, geschwungen, Klingenlänge 90mm
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5096
EAN/GTIN:
     4042146548455
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
  • für den Druckluft Oszillationsschneider
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
D
Form:
gebogen, geschwungen
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
515.5096
Länge mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, Elektroschaberspachtel, Schaber-Spachtel, Schabermesser für Elektroschaber, ersatzklingen schaber ks tools, ersatz hartmetall schaberplatte, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.