Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Kugelgelenklöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3884
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3884
EAN/GTIN:
     4042146626412
Suchbegriffe:
Abzieher
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
  • vibrationsunterstütztes Lösen von Kugelgelenken
  • anwendbar z.B. bei Kegelsitzverbindungen an Radlagergehäusen und Querlenkern
  • Druckluft-Meißeladapter (10 mm) für den Einsatz mit marktüblichen Druckluft-Meißel-Schlaghammer
  • Ausnutzung des Vibrations- und Schlagimpulses des Vibro-Impact Drucklufthammers
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme:
Ø 10 mm
Breite in mm:
40.0 mm
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
515.3884
Höhe in mm:
130.0 mm
Länge mm:
68.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.