Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Poliermaschine, 2.300 U/min 18V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3555
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3555
EAN/GTIN:
     4042146335956
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Polieren mit einem schnellen und exzellenten Arbeitsergebnis
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • mit Lammfellaufsatz
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
60.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3599
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
1600 - 2300 U/min. U/min
Ersatzpad:
515.3555-21
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Frequenz:
50 Hz
Gewinde:
IG 5/16" x 24 Gang
Gewicht Batterie:
0.21 kg
Gewicht [g]:
5300 g
Gewicht Grundgerät mit Akku:
2500 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 06 (151 - 250g)
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
515.3555
Kletttellerdurchmesser:
Ø 125 mm / 5"
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
420.0 mm
Lammfellaufsatz:
515.3555-22
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
18 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Polierschwammdurchmesser:
Ø 175 mm
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3555
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R002P
ab € 85,58*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R012P
ab € 5,15*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R013P
ab € 0,122*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R016P
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3554
ab € 190,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R003P
ab € 2,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R014P
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R021P
ab € 9,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R006P
ab € 28,51*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R008P
ab € 51,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 11,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-21
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R019P
ab € 39,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R018P
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R007P
ab € 29,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.