Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bandschleifer, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3549
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3549
EAN/GTIN:
     4042146336137
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Arbeitskopf um 360° verstellbar
  • Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
  • ideal für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
  • Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • leichtes Aluminium-Gehäuse
  • für Schleifbänder mit der Länge 330 mm
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Bandbreite mm:
10.0 mm
Bandgeschwindigkeit:
1188 m/min
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3549
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
170.0 mm
Leerlaufdrehzahl in U/min:
18000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
142 l/min
Material1:
Aluminium
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.59 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
73 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
81 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 1,01 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer, bandschleifmaschine, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R028P
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R031P
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R009P
ab € 0,99*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R034P
ab € 8,57*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R030P
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R022P
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R025P
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R008P
ab € 1,00*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R047P
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R040P
ab € 0,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R012P
ab € 31,61*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R013P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R048P
ab € 14,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R004P
ab € 5,94*
Sonstiges
KS Tools
515.3549-R036P
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.