Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohr-Schrauber, 24Nm, 1.870 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3535
EAN/GTIN:
     4042146335925
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • universal einsetzbar durch robustes Schnellspannbohrfutter
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
55.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Bohrfutterspannbereich mm:
1 - 10 mm
Drehmoment max.:
24 Nm
Drehzahl:
0 - 1870 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2500 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
200.0 mm
Herstellernummer:
515.3535
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Leerlaufstrom:
3,5 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3535
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R009P
ab € 1,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3534
ab € 100,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R002P
ab € 40,93*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R005P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R003P
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R006P
ab € 15,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R004P
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R003P
ab € 53,11*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R005P
ab € 61,53*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R014P
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R002P
ab € 14,16*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R001P
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.