Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" superMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 3405Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3250
EAN/GTIN:
     4042146694039
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • kurzer Amboss
  • mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen
  • leichte Bedienung
  • Vibrationsarm
  • Abzug im Handgriff integriert
  • geringer Geräuschpegel
  • Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
  • mit Bohrung für Stiftsicherung
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/2“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
3/4 "
Anschlussgewinde:
1/2"PT
Aufnahme in Zoll:
3/4 "
Breite B:
230 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Gewicht [g]:
6700 g
Handgriff:
rutschfester Soft-Grip-Griff
Herstellernummer:
515.3250
Gesamtlänge L in mm:
350 mm
Leerlaufdrehzahl in U/min:
6200 U/min
Luftverbrauch in l/min:
283 l/min
Material1:
Aluminium
max. Löse-Drehmoment:
3405 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
1 = 919 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment2:
2 = 1523 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment3:
3 = 2145 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment4:
4 = 3064 Nm
max. Schraubengröße:
M 38
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.73 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/4" - 19 mm
Schalldruckpegel (dbA):
115.5 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
104.5 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 12,57 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/V2KTHgD-IyM
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, KFZ, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,32*
€ 710,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R009P
ab € 117,65*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R038P
ab € 8,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R043P
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R023P
ab € 0,08*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R045P
ab € 0,20*
Sonstiges
KS Tools
515.1270-R021P
ab € 0,0799*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R026P
ab € 0,0798*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R039P
ab € 0,0796*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R040P
ab € 0,0793*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R015P
ab € 159,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R005P
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R021P
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R027P
ab € 2,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R002P
ab € 1,88*
Sonstiges
KS Tools
515.3250-R013P
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.