Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndorn M6 für Hochleistungs-Dünntrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3017
EAN/GTIN:
     4042146368824
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
aufspannbolzen
  • für Hochleistungs-Dünntrennscheiben
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Hochleistungs-Dünntrennscheiben
Gewicht [g]:
72 g
Herstellernummer:
515.3017
Kerndurchmesser in mm:
6 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil 3:
rund
Schaft:
6,0
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Druckluft, Pneumatik, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.