Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1960
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1960
EAN/GTIN:
     4042146215050
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • mit gummiummanteltem Manometer
  • Manometer mit bar-Skala
  • mit Füllhebel und Ablassknopf
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • mit Aufhängeloch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Anzeige:
analog
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
515.1960
Messbereich bar:
0 - 10 bar
Messbereich psi:
0 - 140 psi
Schlauchlänge in mm:
400 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/uwvi4iqU76Y
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Automobilwerkzeuge, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, KFZ, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.