Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1905
EAN/GTIN:
     4042146626108
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • für Einhandbedienung
  • mit gummiummanteltem Manometer
  • Manometer mit bar- und psi-Skala
  • mit Füllhebel und Ablassknopf
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Anzeige:
analog
Betriebsdruck in bar:
11 bar (160 psi)
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
515.1905
Messbereich bar:
0 - 15 bar
Messbereich psi:
0 - 220 psi
Schlauchlänge in mm:
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.