Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit Schlitz, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8221
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8221
EAN/GTIN:
     4042146080108
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz
  • Schlitz
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite Schlitz in mm:
4.0 mm
Profil1:
Schlitz
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
15.0 mm
Sechskantantrieb für Bits:
8,0
Herstellernummer:
503.8221
Gewicht [g]:
10 g
Anwendungsbereich:
zu verwenden mit 503.4511
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.