Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8711
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8711
EAN/GTIN:
     4042146361047
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
  • ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
  • in Verbindung mit Federspanner 500.8755 + 500.8765
  • erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
  • geschmiedet und vergütet
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BMW 3er E46, E90, 5er E39, E60, Mercedes C-Klasse (203), E-Klasse (211, 219)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
500.8711
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.