Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8596 Herst.-Nr.: 500.8596 EAN/GTIN: 4042146030431 |
| |
|
| | |
| - Einsatz in Verbindung mit Schnellausbeul-Hammer. Nicht für KS-Super-Spotter System
- zur Befestigung an der Karosserie
- verkupfert
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Karosseriebau | Gewicht [g]: | 5000 g | Herstellernummer: | 500.8596 | Material1: | vekupfert | Variantenartikel: | 500.8595 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 329,83* | € 372,99* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 364,89* | € 411,87* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 378,28* | € 429,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 417,41* | € 469,46* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 445,05* | € 502,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32983* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|