Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Spule formbar, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8445
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8445
EAN/GTIN:
     4042146507889
Suchbegriffe:
Induktionserhitzer
Induktionsheizgerät
induktionserhitzer ks tools
  • vorgeformte, extra lange Ausführung, max. 330 mm
  • optimal für tiefliegende Anwendungen
  • einsetzbar in Verbindung mit Induktions-Heizpistole 500.8420-1

Anwendungsgebiete: Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Akkupack
Gewicht [g]:
42 g
Herstellernummer:
500.8445
Länge mm:
595 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.