Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgriff für Lenkradwickelfolie, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8023
EAN/GTIN:
     4042146631362
  • zur Verwendung der Lenkradwickelfolie
  • einfache Handhabung
  • robuster PP-Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
500.8023
Länge mm:
260 mm
Material1:
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.