Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Inspektionsspiegel, 495 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7823
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7823
EAN/GTIN:
     4042146747698
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Arm biegsam
  • verstellbar durch Drücken des Knopfes
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
45 mm
Funktions-Attribut 1:
mit biegsamen Arm
Gewicht [g]:
225 g
Herstellernummer:
500.7823
Gesamtlänge L1 in mm:
495 mm
Teillänge L2 in mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.