Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-/Navigationsgerät Entriegelungswerkzeug Becker, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1377
EAN/GTIN:
     4042146149416
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Autoradios und Navigationsgeräten
  • fachgerecht und ohne Beschädigungen
  • zeitsparend
  • 2 Stück im Lieferumfang enthalten

Anwendungsgebiete: für Becker > 2002
Weitere Informationen:
Bildbeschriftung:
G
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
500.1377
Länge mm:
89 mm
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.