Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M56 x 1,5 mm, Ø 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5352
EAN/GTIN:
     4042146789360
Weitere Informationen:
Führungsrohr Ø mm:
58,0
Gewinde:
M56 x 1,5
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
460.5352
Länge mm:
110 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.