Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Schlag-Zwölfkant-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5250
EAN/GTIN:
     4042146784037
  • 12-kant
  • ideal geeignet zum Lösen und Festziehen der Kardanwellenverschraubung
  • mit 3/4" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit eingelaserter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Kardanwellen bei MAN
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MAN
Breite B:
30 mm
Gewicht [g]:
572 g
Herstellernummer:
460.5250
Gesamtlänge L in mm:
215 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
12 mm
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.