Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse Außendurchmesser 40 mm, Innendurchmesser 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5068
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5068
EAN/GTIN:
     4042146802939
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
669 g
Herstellernummer:
460.5068
Innen-Durchmesser D2 in mm:
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.