Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel für Hino, Ø 108 mm / 16 Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4565
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4565
EAN/GTIN:
     4042146758854
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Hino
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anzahl Flächen:
16
Gewicht [g]:
586 g
Herstellernummer:
460.4565
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
108 mm
Anzahl Stufen:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.