Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel für Öldichtringe an Lenkgetrieben für Fuso, Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4415
EAN/GTIN:
     4042146758625
  • ideal geeignet zum Anziehen und Lösen der Mutter beim Wechsel von Öldichtringen an Lenkgetrieben
  • verhindert Schäden
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiet: Fuso Canter 3,5 t
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
60 mm
Anwendungsbereich:
Fuso
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
962 g
Herstellernummer:
460.4415
Höhe in mm:
65 mm
Innen-Durchmesser D2 in mm:
38 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zapfenanzahl:
4
Zapfendurchmesser in mm:
5.5 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.