Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschrauben, M16x1,5, 126 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4344
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4344
EAN/GTIN:
     4042146789124
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
126 mm
Gewinde:
M16 x 1,5
Gewicht [g]:
821 g
Herstellernummer:
460.4344
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.