Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Ausdrücker für Volvo, 85,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3945
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3945
EAN/GTIN:
     4042146754771
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • optimale Platzierung durch spezielle Bauform
  • Trapezgewindespindel mit kugelgelagerter Druckkugel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM12 und FH
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Spanntiefe B in mm:
85 mm
Gewicht [g]:
2130 g
Höhe H1 in mm:
103.0 mm
Höhe H2 in mm:
35.0 mm
Herstellernummer:
460.3945
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
19 mm
Spindelgröße mm:
22x112
Spannweite A in mm:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.